CHF 1'536.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'661.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEC |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 114.3 mm |
Außendurchmesser | 133.35 mm |
Breite | 9.525 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 8.4 kN |
Statische Belastung | 11.4 kN |
Mit Dichtung | Nein |