CHF 1'611.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'742.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEB |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 152.4 mm |
Außendurchmesser | 168275 mm |
Breite | 7.93 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 7 kN |
Statische Belastung | 12.1 kN |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
Mit Dichtung | Nein |