INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEB042-HLE

  • ERIKS:14191406
  • Hersteller:009561110-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'322.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'429.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEB
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser
123825 mm
Breite
7.93 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
6.2 kN
Statische Belastung
8.6 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Mit Dichtung
Nein