INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEB035-HLE

  • ERIKS:13017288
  • Hersteller:CSEB035-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 900.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 973.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEB
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser
104.775 mm
Breite
7.938 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
5.8 kN
Statische Belastung
7.1 kN
Mit Dichtung
Nein