INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEB030-HLE

  • ERIKS:13017287
  • Hersteller:CSEB030-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 857.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 926.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEB
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser
92.075 mm
Breite
7.938 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Mit Dichtung
Nein