INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEB025-HLE

  • ERIKS:13017286
  • Hersteller:CSEB025-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 692.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 748.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEB
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser
79.375 mm
Breite
7.938 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
5.2 kN
Statische Belastung
5.2 kN
Mit Dichtung
Nein