CHF 687.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 743.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEB |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Außendurchmesser | 66.675 mm |
Breite | 7.938 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 4.75 kN |
Statische Belastung | 4.2 kN |
Mit Dichtung | Nein |