INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEA075-HLE

  • ERIKS:14191405
  • Hersteller:061198811-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'123.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'295.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser
203.2 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
5.2 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Grenzdrehzahl
2900 rpm
Mit Dichtung
Nein