CHF 1'652.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'786.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 165.1 mm |
Außendurchmesser | 177.8 mm |
Breite | 6.35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 4.95 kN |
Statische Belastung | 9.6 kN |
Grenzdrehzahl | 3350 rpm |
Mit Dichtung | Nein |