INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEA060-HLE

  • ERIKS:13017282
  • Hersteller:CSEA060-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'620.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'752.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser
165.1 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
4.8 kN
Statische Belastung
8.9 kN
Mit Dichtung
Nein