CHF 1'586.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'715.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 139.7 mm |
Außendurchmesser | 152.4 mm |
Breite | 6.35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 4.65 kN |
Statische Belastung | 8.2 kN |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
Mit Dichtung | Nein |