CHF 1'443.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'560.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120.65 mm |
Außendurchmesser | 133.35 mm |
Breite | 6.35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 4.45 kN |
Statische Belastung | 7.1 kN |
Mit Dichtung | Nein |