Eriks
INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEA040-HLE

  • ERIKS:13017279
  • Hersteller:CSEA040-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 778.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 841.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser
114.3 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
4.15 kN
Statische Belastung
6 kN
Mit Dichtung
Nein