INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEA035-HLE

  • ERIKS:13017278
  • Hersteller:CSEA035-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 754.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 815.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser
101.6 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
4 kN
Statische Belastung
5.3 kN
Mit Dichtung
Nein