INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEA030-HLE

  • ERIKS:13017277
  • Hersteller:CSEA030-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 692.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 748.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser
88.9 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
3.75 kN
Statische Belastung
4.55 kN
Mit Dichtung
Nein