CHF 647.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 699.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 76.2 mm |
Breite | 6.35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 3.55 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Mit Dichtung | Nein |