CHF 596.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 644.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Außendurchmesser | 63.5 mm |
Breite | 6.35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 3.3 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Mit Dichtung | Nein |