Eriks
INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff CSEAA015-TV-HLE

  • ERIKS:13017284
  • Hersteller:CSEAA015-TV-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEAA
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
47.625 mm
Breite
4.763 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
2.05 kN
Statische Belastung
1.86 kN
Mit Dichtung
Nein