Eriks
INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 71815-TN

  • ERIKS:14191353
  • Hersteller:009621130-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
718
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
16.2 kN
Statische Belastung
18.1 kN
Mit Dichtung
Nein