INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 71814-TN

  • ERIKS:14191352
  • Hersteller:009621121-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
718
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.8 kN
Statische Belastung
17.2 kN
Mit Dichtung
Nein