Eriks
INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 71813-TN

  • ERIKS:14191351
  • Hersteller:009621075-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
718
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.2 kN
Statische Belastung
15.8 kN
Mit Dichtung
Nein