CHF 188.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 718 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 12.3 kN |
Statische Belastung | 12.8 kN |
Mit Dichtung | Nein |