Eriks
INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 71811-TN

  • ERIKS:14191349
  • Hersteller:009621059-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
718
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
11.8 kN
Statische Belastung
11.8 kN
Mit Dichtung
Nein