

CHF 172.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 718 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 7 kN |
Statische Belastung | 7.4 kN |
Mit Dichtung | Nein |