Eriks
INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 71809-TN

  • ERIKS:14191347
  • Hersteller:009621032-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
718
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
6.6 kN
Statische Belastung
6.5 kN
Mit Dichtung
Nein