INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 71808-TN

  • ERIKS:13375467
  • Hersteller:009621024-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
718
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
6.3 kN
Statische Belastung
5.8 kN
Mit Dichtung
Nein