INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 71807-TN

  • ERIKS:14191346
  • Hersteller:009621016-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
718
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
6 kN
Statische Belastung
5.3 kN
Mit Dichtung
Nein