CHF 443.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 478.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXAA |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 38.1 mm |
Außendurchmesser | 47.625 mm |
Breite | 4.763 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 2.7 kN |
Statische Belastung | 2.7 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |