INA

INA Dünnringlager Offen CSCG250-HLE

  • ERIKS:14191402
  • Hersteller:003997278-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'366.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'691.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCG
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
635 mm
Außendurchmesser
685.8 mm
Breite
25.4 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
68 kN
Statische Belastung
174 kN
Grenzdrehzahl
780 rpm