CHF 11'341.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'260.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCG |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 457.2 mm |
Außendurchmesser | 508 mm |
Breite | 25.4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 60 kN |
Statische Belastung | 126 kN |
Grenzdrehzahl | 1080 rpm |