INA

INA Dünnringlager Offen CSCG160-HLE

  • ERIKS:13017261
  • Hersteller:CSCG160-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'931.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'573.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCG
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
406.4 mm
Außendurchmesser
457.2 mm
Breite
25.4 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
112 kN
Grenzdrehzahl
1210 rpm