CHF 7'413.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'013.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCF |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 406.4 mm |
Außendurchmesser | 444.5 mm |
Breite | 19.05 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 36 kN |
Statische Belastung | 76 kN |
Grenzdrehzahl | 1240 rpm |