Eriks
INA

INA Dünnringlager Offen CSCF110-HLE

  • ERIKS:13017254
  • Hersteller:CSCF110-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'021.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'265.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
279.4 mm
Außendurchmesser
317.5 mm
Breite
19.05 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
33.5 kN
Statische Belastung
53 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm