INA

INA Dünnringlager Offen CSCF100-HLE

  • ERIKS:14191396
  • Hersteller:059892552-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'876.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'109.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
254 mm
Außendurchmesser
292.1 mm
Breite
19.05 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
48 kN
Grenzdrehzahl
1970 rpm