INA

INA Dünnringlager Offen CSCF090-HLE

  • ERIKS:14191395
  • Hersteller:058996672-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'709.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'928.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser
266.7 mm
Breite
19.05 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
31.5 kN
Statische Belastung
43.5 kN
Grenzdrehzahl
2180 rpm