Eriks
INA

INA Dünnringlager Offen CSCF080-HLE

  • ERIKS:13017253
  • Hersteller:CSCF080-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'493.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'695.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser
241.3 mm
Breite
19.05 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
38.5 kN
Grenzdrehzahl
2430 rpm