CHF 2'041.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'207.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCF |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 165.1 mm |
Außendurchmesser | 203.2 mm |
Breite | 19.05 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 28 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Grenzdrehzahl | 2950 rpm |