CHF 1'890.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'043.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCF |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 152.4 mm |
Außendurchmesser | 190.5 mm |
Breite | 19.05 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 29.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3150 rpm |