CHF 9'122.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'861.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCD |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 406.4 mm |
Außendurchmesser | 431.8 mm |
Breite | 12.7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 19 kN |
Statische Belastung | 46 kN |
Grenzdrehzahl | 1280 rpm |