INA

INA Dünnringlager Offen CSCD140-HLE

  • ERIKS:14191393
  • Hersteller:003798682-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'257.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'683.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCD
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
355.6 mm
Außendurchmesser
381 mm
Breite
12.7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
18.1 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Grenzdrehzahl
1470 rpm