INA

INA Dünnringlager Offen CSCD100-HLE

  • ERIKS:13017247
  • Hersteller:CSCD100-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'517.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'721.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCD
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
254 mm
Außendurchmesser
279.4 mm
Breite
12.7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
17.1 kN
Statische Belastung
29 kN
Grenzdrehzahl
2060 rpm