INA

INA Dünnringlager Offen CSCD070-HLE

  • ERIKS:13017244
  • Hersteller:CSCD070-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'890.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'043.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCD
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser
203.2 mm
Breite
12.7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
15 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Grenzdrehzahl
2900 rpm