CHF 1'477.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'597.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCD |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 127 mm |
Außendurchmesser | 152.4 mm |
Breite | 12.7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 13.4 kN |
Statische Belastung | 14.7 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |