CHF 1'383.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'495.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCD |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 114.3 mm |
Außendurchmesser | 139.7 mm |
Breite | 12.7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 12.9 kN |
Statische Belastung | 13.3 kN |
Grenzdrehzahl | 4400 rpm |