Eriks
INA

INA Dünnringlager Offen CSCC090-HLE

  • ERIKS:14191391
  • Hersteller:007128517-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'063.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'230.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCC
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser
247.65 mm
Breite
9.52 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
10.4 kN
Statische Belastung
18.2 kN
Grenzdrehzahl
2340 rpm