CHF 1'925.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'081.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCC |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 203.2 mm |
Außendurchmesser | 222.25 mm |
Breite | 9.525 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 10 kN |
Statische Belastung | 16.2 kN |
Grenzdrehzahl | 2650 rpm |