Eriks
INA

INA Dünnringlager Offen CSCC075-HLE

  • ERIKS:13017237
  • Hersteller:CSCC075-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'782.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'927.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSCC
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser
209.55 mm
Breite
9.525 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
9.8 kN
Statische Belastung
15.2 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm