CHF 1'586.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'715.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCC |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 165.1 mm |
Außendurchmesser | 184.15 mm |
Breite | 9.525 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 9.3 kN |
Statische Belastung | 13.2 kN |
Grenzdrehzahl | 3250 rpm |