CHF 1'356.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'466.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCC |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 127 mm |
Außendurchmesser | 146.05 mm |
Breite | 9.525 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 8.5 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Grenzdrehzahl | 4150 rpm |