CHF 1'383.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'495.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSCB |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 165.1 mm |
Außendurchmesser | 180.975 mm |
Breite | 7.938 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 7.2 kN |
Statische Belastung | 11.1 kN |
Grenzdrehzahl | 3300 rpm |